Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 154F Precision Parallel, 1-3/4 to 2-1/4 Inch Range | AD6XEH 4CEP4 / 50583

STARRETT 154F presisjon parallell, 1-3/4 til 2-1/4 tommers rekkevidde

På lager
Vare: AD6XEH Modell: 154FKryssref.: 4CEP4 / 50583

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsjusterbar parallell
Lengde5 1 / 16 "
Målingsrekkevidde1-3/4 to 2-1/4"
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall par (1)
    • Parallelisme (in.) (+/- 0.001)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 154F presisjon parallell, 1-3/4 til 2-1/4 tommers rekkevidde
1 152 NOK / enhet