STANLEY CT107T Rund Kabelstift 5/16 7/16 Ben - Pakke med 1000 | AB7ZCH 24T345

STANLEY CT107T rund kabelstift 5/16 7/16 ben - pakke med 1000

Vare: AB7ZCH Modell: CT107TKryssref: 24T345

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund kronekabelstift
FARGESølv
AnleggStål, divergerende punkt
Kronebredde (in.)5/16
Måler23
Benlengde7 / 16 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8305200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY CT107T rund kabelstift 5/16 7/16 ben - pakke med 1000