Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 89-875 End Cutting Nippers 6-1/2 In | AA2BZC 10D199

STANLEY 89-875 Endeskjærende Nipper 6-1/2 In

På lager
Vare: AA2BZC Modell: 89-875Kryssreferanse: 10D199
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materiale25 / 64 "
SkjærekantJa
Håndtere fargeSvart
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde25 / 64 "
Kjevebredde1 11 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde6.5 "
VårreturNei
Tips Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 89-875 Endeskjærende Nipper 6-1/2 In
309NOK / enhet