STAFFORD MFG NBP2A011 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 0.690 tommers boring, aluminium

Vare: CJ6KKE Modell: NBP2A011
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWrench
Bore Size11 / 16 "
FinishMatte
Klasse6061
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.2.750 "
Rørstørrelse3 / 8 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse8-32 x 1/2
Bredde0.375 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeRørstørrelsePris
Stafford Mfg NBP2A014 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 0.857 tommers boring, aluminium | CJ6KKF NBP2A01417 / 20 "1 / 2 "-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A101 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 1.065 tommers boring, aluminium | CJ6KKG NBP2A1011-1 / 15 "3 / 4 "-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A105 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 1.330 tommers boring, aluminium | CJ6KKH NBP2A1051-1 / 3 "1"-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A111 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 1.675 tommers boring, aluminium | CJ6KKJ NBP2A1111-2 / 3 "1-1 / 4 "-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A114 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 1.915 tommers boring, aluminium | CJ6KKK NBP2A1141-11 / 12 "1-1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG NBP2A011 klemme på skiftenøkkel, todelt type, 0.690 tommers boring, aluminium