Stafford Mfg 2L112ACM Shaft Collar, Machineable, 2 Piece Split, Clamp Type, 1/3/4 Inch Bore, Steel | CJ6JQD

STAFFORD MFG 2L112ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt delt, klemmetype, 1/3/4 tomme boring, stål

Vare: CJ6JQD Modell: 2L112ACM
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size1-3 / 4 "
FinishSvart oksid
Klasse1117
MaterialeStål
Utenfor Dia.3"
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse5 / 16-24 x 1
typenMaskinerbar
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 2L008ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6JPU 2L008ACM1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/21.12 "-
RFQ
Stafford Mfg 2L010ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt delt, klemmetype, 5/8 tommers boring, stål | CJ6JPV 2L010ACM5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/81.188 "-
RFQ
Stafford Mfg 2L012ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt splitt, klemmetype, 3/4 tommers boring, stål | CJ6JPW 2L012ACM3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2L014ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt splitt, klemmetype, 7/8 tommers boring, stål | CJ6JPX 2L014ACM7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2L100ACM akselkrage, maskinell, 2-delt splitt, klemmetype, 1 tommers boring, stål | CJ6JPY 2L100ACM1"2"1/4-28 x 3/41.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2L102ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/8 tommers boring, stål | CJ6JPZ 2L102ACM1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 2L104ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt delt, klemmetype, 1-1/4 tomme boring, stål | CJ6JQA 2L104ACM1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41.500 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2L112ACM akselkrage, maskinbearbeidbar, 2-delt delt, klemmetype, 1/3/4 tomme boring, stål