Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOB130VHGFI Bolt-On Circuit Breaker, 30A, Single-Pole, GFI Protection | CE6HRL

SQUARE D QOB130VHGFI Bolt-On Circuit Breaker, 30A, Single-Pole, GFI Protection

På lager
Vare: CE6HRL Modell: QOB130VHGFI

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
amps30
RammetypeQOB
Antall poler1
Spenning120
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QOB130VHGFI QOB Series strømbryter som brukes til å forstyrre den elektriske kretsen under strøminnkoblings- og overbelastningsforhold
    • Boltfeste med trykkplateterminaler for rask installasjon og enkelt vedlikehold
    • Standard termisk-magnetisk utløser som gir både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Plasser kobber- eller aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 14 til 8 AWG og 12 til 8 AWG
    • Kalibrert til 6mA, gir GFI-sensorene klasse A-beskyttelse mot utilsiktede elektriske støt og gir overlegen brukersikkerhet
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSakAC-spenningsvurderingampsLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOB115CAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 540 NOK
SQUARE D QOB120CAFI Bolt på effektbryter 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme3 982 NOK
SQUARE D QOB115VHCAFI Bolt På effektbryter 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme6 106 NOK
SQUARE D QOB120VHCAFI Bolt På effektbryter 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt på effektbryter120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Skrue klemme7 719 NOK
SQUARE D QOB110 effektbryter 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt på effektbryter120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Skrue klemme727NOK
SQUARE D QOB115 effektbryter 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt på effektbryter120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Skrue klemme773NOK
SQUARE D QOB120 effektbryter, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt på effektbryter120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Skrue klemme684NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOB130VHGFI Bolt-On Circuit Breaker, 30A, Single-Pole, GFI Protection
3 696 NOK / enhet