Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO612L100TRB Load Center, 240 V, 100 A, 1 Phase | CU4FRZ 48R708

SQUARE D QO612L100TRB Lastesenter, 240 V, 100 A, 1 fase

På lager
Vare: CU4FRZ Modell: QO612L100TRBKryssref.: 48R708
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
2 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D QOC30UFWG Lastesenter | CU4FFQ 48R721 QOC30UFWG1 841 NOK
SQUARE D QOC32UF Lastesenter | CU4FQB 48R742 QOC32UF710NOK
SQUARE D QO112M100PC Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 12 Mellomrom, 22 Ka, 12 Maks. Antall tandembrytere | CU4FQE 60UM10 QO112M100PC4 266 NOK
SQUARE D QO112M100P Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 12 Mellomrom, 22 Ka, 12 Maks. Antall tandembrytere, 1 | CU4FQF 60UM09 QO112M100P3 492 NOK
SQUARE D QO116M100P Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 16 Mellomrom, 22 Ka, 8 Maks. Antall tandembrytere | CU4FQG 60UM12 QO116M100P4 286 NOK
SQUARE D QO116M100PC Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 16 Mellomrom, 22 Ka, 8 Maks. Antall tandembrytere, 1 | CU4FQH 60UM13 QO116M100PC4 815 NOK
SQUARE D QO120M100P Lastesenter, 100 A, 120/240 Vac, 20 Mellomrom, 22 Ka, 4 Maks. Antall tandembrytere | CU4FQJ 60UM16 QO120M100P4 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO612L100TRB Lastesenter, 240 V, 100 A, 1 fase
2 504 NOK / enhet