Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QGL32150 effektbryter, gjennomføring, 150 A, 240 VAC, 3p, 65kAIC@240 V | AG8UEW

SQUARE D QGL32150 effektbryter, gjennomføring, 150 A, 240 VAC, 3p, 65kAIC@240 V

På lager
Vare: AG8UEW Modell: QGL32150

Få tak i det Mai 20, mandag
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
17 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 240V
amps150A
RammetypeQGL
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.133
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)24.41
Skipets bredde (cm)15.7

Produktdetaljer:

    • Square D QGL32150 er en PowerPact Series Q-rammestøpt strømbryter med en ikke-utskiftbar funksjon og øyeblikkelig utløsningsområde på 1200 - 2400 A.
    • Denne UL-listede 3-polede effektbryteren fungerer ved 150 A og 240 VAC. Den har en ampere-avbruddskapasitet på 65kA ved 240 V og inkluderer en terminalmutter som kan romme 4 AWG aluminium-/kobbertråder.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D QGL22100 effektbryter, feed-thru 100 ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V11 982 NOK
SQUARE D QGL22125 Strømbryter Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V11 982 NOK
SQUARE D QGL22150 Strømbryter, gjennomføring, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V11 982 NOK
SQUARE D QGL22175 Strømbryter Feed-thru 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V18 176 NOK
SQUARE D QGL22200 effektbryter, feed-thru 200 ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V11 982 NOK
SQUARE D QGL22225 Strømbryter Feed-through 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V11 982 NOK
SQUARE D QGL32090 Effektbryter Feed-thru 90 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QGL32150 effektbryter, gjennomføring, 150 A, 240 VAC, 3p, 65kAIC@240 V
17 542 NOK / enhet