Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D LK70AN Nøytral Lug Kit, Homeline Og Qo Lastesentre, 70 A, Neutral Lug | CU4FWV 1D421

SQUARE D LK70AN nøytral luggsett, hjemmelinje og Qo lastesentraler, 70 A, nøytral lugg

På lager
Vare: CU4FWV Modell: LK70ANKryssreferanse: 1D421

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøytral Lug Kit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.52

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D HOM100AN Neutral Lug Kit, Homeline Load Center, 100 A | CU4FWW 1D447 HOM100AN242NOK
SQUARE D LK150AN Nøytral Lug Kit, Qo Lastesentre, 150 A | CU4FWX 2DM14 LK150AN436NOK
SQUARE D HOM70AN Nøytral Lug Kit, Homeline Load Center, 70 A, Neutral Lug | CU4FWY 1D522 HOM70AN274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LK70AN nøytral luggsett, hjemmelinje og Qo lastesentraler, 70 A, nøytral lugg
127NOK / enhet