SQUARE D KA26125BC Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v

Vare: AG8QVK Modell: KA26125BC
20 923 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering25kAIC @ 480V
amps125A
RammetypeKA
Antall poler2
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)19.69
Skipets bredde (cm)19.05

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D KA26100AC Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVF KA26100AC100A2600V24 359 NOK
RFQ
SQUARE D KA26100BC Effektbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVG KA26100BC100A2600V20 923 NOK
RFQ
SQUARE D KA26125AB Effektbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVH KA26125AB125A2600V24 359 NOK
RFQ
SQUARE D KA26125AC Effektbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVJ KA26125AC125A2600V24 359 NOK
RFQ
SQUARE D KA26150AB Strømbryter, 150 A, 600 VAC, 25 kAIC @ 480 V | AG8QVL KA26150AB150A2600V20 923 NOK
RFQ
SQUARE D KA26150AC Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 2p 25kaic @ 480v | AG8QVM KA26150AC150A2600V-
RFQ
SQUARE D KA26200AC effektbryter I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QVN KA26200AC200A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D KA26125BC Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v
20 923 NOK / enhet