Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOMT2020225 Strømbryter, miniatyr, 20 A, 240 VAC | AG8PZM

SQUARE D HOMT2020225 Strømbryter, miniatyr, 20 A, 240 VAC

På lager
Vare: AG8PZM Modell: HOMT2020225
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
1 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps20A
RammetypeHOM
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Homeline-seriens miniatyrbryter designet for bruk med lastsentre for å forhindre strømstøt
    • 2/1 stangkonfigurasjon med strømstyrker på 20 A og 25 A på henholdsvis utvendig stang og innvendig turstang
    • Har en termisk-magnetisk utløsningsenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Utstyrt med plug-in monteringsmulighet for å holde bryteren på plass og klemmer for plassering av kobber/aluminiumsledninger i størrelser fra 14 til 8 AWG
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerTerminalforbindelseSpenningPris
SQUARE D HOM115 Plugg inn effektbryter 15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-112NOK
SQUARE D HOM115GFI Plug-In effektbryter, 1 P, 10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-1 102 NOK
SQUARE D HOM120 Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM120GFI Plugg inn effektbryter 20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13 "120 / 240 VAC-10AWG14AWG1Skrue klemme-2 128 NOK
SQUARE D HOM130 Plugg inn effektbryter 30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13 "120 / 240 VAC-8AWG14AWG1Skrue klemme-117NOK
SQUARE D HOM140 Plugg inn effektbryter 40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK
SQUARE D HOM150 Plugg inn effektbryter 50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13 "120 / 240 VAC-2AWG8AWG1Juli-132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOMT2020225 Strømbryter, miniatyr, 20 A, 240 VAC
1 048 NOK / enhet