SQUARE D HL4IMA16C Overspenningsvern enhet type 2 160ka 3p | AA8PWJ 19H502

SQUARE D HL4IMA16C Overspenningsvernenhet Type 2 160ka 3p

På lager
Vare: AA8PWJ Modell: HL4IMA16CKryssreferanse: 19H502

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

106 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde5.95 "
VedleggstypeNEMA 1
FiltertypeFiltrering
Lengde13.47 "
Plasseringstype2
Maks. Fortsatt driftsspenning320V
Maks. Overspenningsstrøm per fase160kA
Beskyttelsesmåter10
MonteringsstilDirekte bussmontering - I-Line
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler3
Fase3Y
typenIntern, modulær, I-Line
Spenning277/480
Spenningsbeskyttelse1200V (LN), 1200V (LG), 2000 (LL), 1200V (NG)
Bredde12.16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9855
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
SQUARE D HL2IMA12C Overspenningsvern enhet type 2 120ka 3p | AA8PWE 19H494 HL2IMA12C120/20892 917 NOK
SQUARE D HL2IMA16C Overspenningsvern enhet type 2 160ka 3p | AA8PWF 19H495 HL2IMA16C120/208102 112 NOK
SQUARE D HL2IMA24C Overspenningsvern enhet Type 2 240ka 3p | AA8PWG 19H496 HL2IMA24C120/208144 856 NOK
SQUARE D HL4IMA12C Overspenningsvern Type 2 120ka 3p | AA8PWH 19H501 HL4IMA12C277/48096 467 NOK
SQUARE D HL4IMA24C Overspenningsvern Type 2 240ka 3p | AA8PWK 19H503 HL4IMA24C277/480150 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HL4IMA16C Overspenningsvernenhet Type 2 160ka 3p
106 057 NOK / enhet