SQUARE D HJL36150U44X Molded Case Circuit Breaker, Micrologic 6.2A, 150A | CE6JNG

SQUARE D HJL36150U44X Molded Case Circuit Breaker, Micrologic 6.2A, 150A

Vare: CE6JNG Modell: HJL36150U44X

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps150
RammetypeHJL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)16.31
Skipets lengde (cm)8.61
Skipets bredde (cm)10.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJL36150U44X PowerPact H kretsbryter designet for å beskytte nedstrøms komponenter fra alvorlige innkoblingsstrømmer
    • Har en elektronisk utløserenhet som gir LSIG (langtids-, korttids-, øyeblikkelig og jordfeil) strømbegrensende funksjoner
    • Enhetsmontert konstruksjon med innebygde klemmer på lastsiden sikrer enkel installasjon
    • Plass til aluminiums- eller kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG
    • CE-merket, UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJL26015 Circuit Breaker Feed-thru 15 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26020 Strømbryter Feed-thru 20 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26025 Circuit Breaker Feed-thru 25 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMV HJL2602525A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26030 Strømbryter Feed-thru 30 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMW HJL2603030A2600V11 332 NOK
SQUARE D HJL26035 Circuit Breaker Feed-thru 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMX HJL2603535A2600V11 359 NOK
SQUARE D HJL26040 Strømbryter Feed-thru 40 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
RFQ
SQUARE D HJL26045 Circuit Breaker Feed-thru 45 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V11 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJL36150U44X Molded Case Circuit Breaker, Micrologic 6.2A, 150A