Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HJA260404 PowerPact Molded Case Circuit Breaker, B & C Phase, 25kAIC | CE6JMW

SQUARE D HJA260404 PowerPact støpt kapslingsbryter, B & C-fase, 25kAIC

På lager
Vare: CE6JMW Modell: HJA260404

Få tak i det Mai 20, mandag
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
14 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeHJA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HJA260404 effektbryter gir elektrisk beskyttelse til tavler, tavler, busway plugger og kontrollpaneler mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet som er kalibrert og forseglet for å motstå midlertidige plagsomme svingninger, samt gi umiddelbar handling når den utsettes for alvorlige strømstøt
    • Leverer avbrytende kapasiteter på 25kA @ 600VAC, 65kA @ 480VAC og 100kA @ 240VAC
    • Plasser aluminium- eller kobberkabler i størrelser fra 14 til 3/0 AWG; ideell for B & C fase tilkoblinger
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D HJA260351 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260352 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260354 Strømbryter I-line Style Plug-in 35 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260802 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V16 215 NOK
SQUARE D HJA260804 Strømbryter I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260901 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
RFQ
SQUARE D HJA260902 Strømbryter I-line Style Plug-in 90 Amp 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HJA260404 PowerPact støpt kapslingsbryter, B & C-fase, 25kAIC
14 565 NOK / enhet