Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FAL24045 Strømbryter, gjennomstrømming, 2P, 1-faset, 45A | CE6JFK

SQUARE D FAL24045 strømbryter for støpt hus, gjennomgående, 2P, 1 fase, 45A

På lager
Vare: CE6JFK Modell: FAL24045
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
6 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps45
RammetypeFAL
Antall poler2
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6335
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FAL24045 effektbryter egnet for bruk med standard, høyavbrytende rammer for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning og strømoverbelastning
    • Har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Terminaler på lastsiden har plass til aluminium-/kobbertråder i størrelse 14 - 1 AWG
    • CSA-sertifisert og UL-listet

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FAL12050 støpt kapslingsbryter, I-Line, 50A, 1P, ABC-fase | CE6GVZ FAL12050501120-
RFQ
SQUARE D FAL12060 PowerPact B effektbryter, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line-feste | CE6GWA FAL12060601120-
RFQ
SQUARE D FAL14015 effektbryter, 1P, termisk magnetisk, 277V, F-ramme, klemmer | CE6GWB FAL140151512772 180 NOK
SQUARE D FAL14050 PowerPact B effektbryter, 50A, ABC Fasetilkobling, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
RFQ
SQUARE D FAL24050 Dobbeltpolet effektbryter, 50A, I-Line-stil, fast tur | CE6GWD FAL24050502480-
RFQ
SQUARE D FAL26080 Strømbryter, 80A, 600 V, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GWE FAL26080802600-
RFQ
SQUARE D FAL26100 PowerPact B effektbryter, 100A, 600V, I-Line-stilfeste | CE6GWF FAL2610010026008 488 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FAL24045 strømbryter for støpt hus, gjennomgående, 2P, 1 fase, 45A
6 773 NOK / enhet