Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EJB14070 Bolt-On effektbryter, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC ved 480 V | AG8NDG

SQUARE D EJB14070 påskrudd effektbryter, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC ved 480 V

På lager
Vare: AG8NDG Modell: EJB14070
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
3 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps70A
RammetypeEJB
Antall poler1
Spenning277V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5853
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)15.49

Produktdetaljer:

    • Square D / Schneider Electric EJB Series effektbryter, med ekstra høy avbruddskapasitet, for å beskytte det elektriske systemet mot overbelastning eller kortslutningsfarer
    • Termisk magnetisk utløserenhet designet for å tilby både langtids- og øyeblikkelig turfunksjoner
    • Påskrudd monteringssystem med elektriske knekforbindelser for å tilpasse ledningsstørrelser i området 12 - 2/0 AWG (aluminium) og 14 - 2/0 AWG (kobber)

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D EJB14015 Bolt På effektbryter Ejb 15 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NCZ EJB1401515A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14020 Bolt På effektbryter Ejb 20 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDA EJB1402020A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14025 Bolt På effektbryter Ejb 25 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDB EJB1402525A1277V2 251 NOK
SQUARE D EJB14030 Bolt På effektbryter Ejb 30 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDC EJB1403030A1277V2 120 NOK
SQUARE D EJB14035 Bolt På effektbryter Ejb 35 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDD EJB1403535A1277V-
RFQ
SQUARE D EJB14050 Bolt-on effektbryter, EJB, 50 A, 277VAC, 1P, 65kAIC@480V | AG8NDE EJB1405050A1277V2 251 NOK
SQUARE D EJB14060 Bolt På effektbryter Ejb 60 Amp 277vac 1p 65kaic@480v | AG8NDF EJB1406060A1277V2 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EJB14070 påskrudd effektbryter, 70 A, 277 VAC, 1 P, 65 kAIC ved 480 V
3 166 NOK / enhet