Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9016GVG1J09E Vakuumbryter DPST 5 til 25 Hg 1/4-18 FNPS | AH9JYQ 3HAM3

SQUARE D 9016GVG1J09E Vakuumbryter DPST 5 til 25 Hg 1/4-18 FNPS

På lager
Vare: AH9JYQ Modell: 9016GVG1J09EKryssreferanse: 3HAM3
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
3 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
Handlingstandard
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 185 grader F
Kontakt skjemaDPST
Differensial5 til 10 "Hg
NEMA-vurdering1
Porttype1-port 1 / 4-18 "FNPS
Område5 til 25 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Medietemp. Område: -14 grader til 250 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaDifferensialNEMA-vurderingPorttypeOmrådePris
SQUARE D 9016GAW1 Vakuumbryter Standard/Revers 0 til 28.7 Hg | AH2NVG 2FH45 9016GAW1SPDT0.8 til 9 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 til 28.7 "Hg5 530 NOK
SQUARE D 9016GAW2 Vakuumbryter 1/4-18 FNPT Standard/Revers | AH2NVH 2FH46 9016GAW2SPDT5 til 20 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 til 25 "Hg4 606 NOK
SQUARE D 9016GAW21 Vakuumbryter Standard/Revers 0 til 28.3 Hg | AH2NVJ 2FH47 9016GAW21DPDT0.8 til 9 "Hg4, 4X, 131-port 1 / 4-18 "FNPT0 til 28.3 "Hg5 622 NOK
SQUARE D 9016GVG1J09 Vakuumbryter DPST 3/8 Hg 1/4-18 FNPS | AH2NVK 2FH48 9016GVG1J09DPST5 til 10 "Hg11-port 1 / 4-18 "FNPS0 til 25 "Hg2 563 NOK
SQUARE D 9016GVG1J09F Vakuumbryter Standard 3 til 8 Hg DPST-2NC | AH2NVU 2FP35 9016GVG1J09FDPST-2NC5 til 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS3 til 8 "Hg2 745 NOK
SQUARE D 9016GVG1J10 Vakuumbryter Standard 0 til 25 Hg diafragma | AH2NVV 2FP36 9016GVG1J10DPST5 til 10 "Hg11-port 1 / 4-18 "FNPS0 til 25 "Hg2 658 NOK
SQUARE D 9016GVG1J11 Vakuumbryter 17 til 22 Hg DPST-2NC Standard | AH2NVW 2FP37 9016GVG1J11DPST-2NC5 til 10 "Hg11 / 4-18 "FNPS17 til 22 "Hg2 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9016GVG1J09E Vakuumbryter DPST 5 til 25 Hg 1/4-18 FNPS
3 242 NOK / enhet