Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9013FHG22J43 Trykkbryter, 1/4 tomme Fnps/ Port, 60/80 Psi, 20 Psi, 20 Til 100 Psi, Dpst, Std | CU4GFD 2PXK7

SQUARE D 9013FHG22J43 trykkbryter, 1/4 tommers Fnps/port, 60/80 Psi, 20 Psi, 20 til 100 Psi, Dpst, Std

På lager
Vare: CU4GFD Modell: 9013FHG22J43Kryssreferanse: 2PXK7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SQUARE D 9013FSG2J20C20 trykkbryter, 575V AC, 1Hp, port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDW 48L629 9013FSG2J20C20581NOK
SQUARE D 9013FSG2J21UC20 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDX 48L633 9013FSG2J21UC20623NOK
SQUARE D 9013FSG2J18 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDY 48L708 9013FSG2J18512NOK
SQUARE D 9013FSG2J24Q8 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GDZ 48L715 9013FSG2J24Q8779NOK
SQUARE D 9013FSG9J24 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GEA 48L721 9013FSG9J24489NOK
SQUARE D 9013FSG9J21 Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GEB 48L720 9013FSG9J21512NOK
SQUARE D 9013FSG2J21U Trykkbryter, 575V AC, 1Hp, Port, 1/4 tomme Fnps, 30/50 Psi, 15 Til 30 Psi, Dpst | CU4GEC 48L714 9013FSG2J21U546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9013FHG22J43 trykkbryter, 1/4 tommers Fnps/port, 60/80 Psi, 20 Psi, 20 til 100 Psi, Dpst, Std
743NOK / enhet