Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007MS01S0200 Grensebryter 240Vac 10Amp Ms +Alternativer | CU4FNV 48L483

SQUARE D 9007MS01S0200 Grensebryter 240Vac 10Amp Ms +Alternativer

På lager
Vare: CU4FNV Modell: 9007MS01S0200Kryssreferanse: 48L483

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrensebryter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SQUARE D 9007AW32 Generell grensebryter, 1NC/1NO, 15A 600V, 15A 600V, Horisontal | CU4FFP 2EF45 9007 32AWXNUMXGrensebryter for generelle formål2 766 NOK
SQUARE D 9007EA15 Grensebryter Spak Arm 3In C | CU4FHD 48L227 9007EA15Spakarm736NOK
SQUARE D 9007KA21 Grensebryter Spak Arm Aw+C +Alternativer | CU4FHF 48L212 9007KA21Spakarm630NOK
SQUARE D 9007HA3 Grensebryter Spakarm Aw+C +Alternativer | CU4FHG 48L209 9007HA3Spakarm882NOK
SQUARE D 9007KA12 Grensebryter Spak Arm Aw+C +Alternativer | CU4FHH 48L210 9007KA12Spakarm630NOK
SQUARE D 9007MA22 Grensebryter Spak Arm C +Alternativer | CU4FHM 48L223 9007 22MAXNUMXSpakarm890NOK
SQUARE D 9007BA18 Grensebryter Spakarm C +Alternativer | CU4FHN 48L218 9007BA18Spakarm424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007MS01S0200 Grensebryter 240Vac 10Amp Ms +Alternativer
1 731 NOK / enhet