Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501KUDR12V53 Relé 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54

SQUARE D 8501KUDR12V53 Relé 8pin Dpdt 10a 24vdc

På lager
Vare: AF9FTY Modell: 8501KUDR12V53Kryssreferanse: 2DT54
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
564NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Kontaktvurdering12A @ 240VAC / 28VDC
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
MonteringSideflens
Pins8
Trykk for å testeNei
SocketMfr. Nr. 8501NR82
StikkontaktkodeC
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VBase TypeSpole VA-vurderingHP @ 240VMonteringPinsTrykk for å testeSocketPris
SQUARE D 8501KPR12V24 Relé 8-pin Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Octal2.5-Oktal pluggkontakt8NeiMfr. 8501NR51 eller 8501NR52944NOK
SQUARE D 8501KPDR12V51 Relé 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-Octal4.5-Oktal pluggkontakt8NeiMfr. 8501NR51 eller 8501NR52944NOK
SQUARE D 8501KUR12V20 Relé 8pins Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Square-1/2Sideflens8NeiMfr. Nr. 8501NR82564NOK
SQUARE D 8501KUR13V14 Relé 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Square-1/2Sideflens11NeiMfr. Nr. 8501NR82525NOK
SQUARE D 8501KUDR13V53 Relé 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Square-1/2Sideflens11NeiMfr. Nr. 8501NR82525NOK
SQUARE D 8501RS14V20 Relé 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Square-1/6Sideflens14NeiMfr. Nr. 8501NR45742NOK
SQUARE D 8501RS34V20 Relé 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Square--Sideflens14NeiMfr. Nr. 8501NR451 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501KUDR12V53 Relé 8pin Dpdt 10a 24vdc
564NOK / enhet