Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Relé 8 Pins Oktal 24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Relé 8 Pins Oktal 24VAC

På lager
Vare: AH2NQQ Modell: 8501KPR12V14Kryssreferanse: 2DT06
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in-relé
AC-kontaktvurdering10A @ 277V
Base TypeOctal
Spole volt24 VAC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvtinnoksid
DC-kontaktvurdering10A @ 28V
Antall pins8
Antall poler2
Trykk for å testeNei
SocketMfr. 8501NR51 eller 8501NR52
StikkontaktkodeA
StatusindikatorNei
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Relé 8 Pins Oktal 24VAC
944NOK / enhet