Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPENCE 80S-C8D9 Steam Trap, 3/4 Inch FNPT Connections, 5 1/16 Inch End to End Length, 80 psi Max. Op PSI

På lager
Vare: CU4EPJ Modell: 80S-C8D9Kryssreferanse: 4DXG2
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
3 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp felle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris
SPENCE 81S-CSC9 dampfelle omvendt bøtte PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/24 202 NOK
SPENCE 81S-CSD9 Dampfelle omvendt bøtte PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/43 946 NOK
SPENCE 85-CMH9 dampfelle omvendt bøtte Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"216 803 NOK
SPENCE 85-C0G9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----16 150 NOK
SPENCE 85-CMG9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----16 803 NOK
SPENCE 85-C1G9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----16 150 NOK
SPENCE 85-CPG9 dampfelle, 1 1/2 tommers størrelse FNPT-tilkoblinger, 10 1/4 tommers størrelse ende til ende lengde | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----16 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPENCE 80S-C8D9 Steam Trap, 3/4 Inch FNPT Connections, 5 1/16 Inch End to End Length, 80 psi Max. Op PSI
3 826 NOK / enhet