Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDI-BOOT SBH-4127 WS Vent Boot Stanger Oval 4 x 12 Diameter 7 | AD9AHJ 4NXD4

SPEEDI-BOOT SBH-4127 WS ventilasjonsstøvelhenger Oval 4 x 12 Diameter 7

På lager
Vare: AD9AHJ Modell: SBH-4127 WSKryssreferanse: 4NXD4
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
539NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVent støvelhenger
Krage Dia. (I.)7
Kanalstørrelse4 x 12 "
Materiale23 ga. Galvanisert stål
Spesiell informasjonOppfyller LEED IAQ 3.1 kreditt
typenVeggstabel-oval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7307995060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 16 "til 24" armforlengelsesevne

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelsetypenPris
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Vent Boot Boot Henger Straight 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Rett støvel417NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Grad 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 NB4 x 10 "Nitti graders støvel427NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Vent Boot Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 EB4 x 10 "Slutt støvel390NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Vent Boot Boot Henger Straight 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Rett støvel366NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB Vent Boot Boot Hanger 90 Grad 4 x 10 Diameter 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 NB4 x 10 "Nitti graders støvel379NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB Vent Vent Boot Hanger End 4 x 10 Diameter 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Slutt støvel442NOK
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Vent Boot Boot Henger Straight 4 x 12 Diameter 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Rett støvel394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-4127 WS ventilasjonsstøvelhenger Oval 4 x 12 Diameter 7
539NOK / enhet