Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TT2040800010100G Stålkule | CU4DGR 45N868

SPEEDAIRE TT2040800010100G Stålkule

På lager
Vare: CU4DGR Modell: TT2040800010100GKryssref: 45N868

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

0NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStål ball

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE PN21AA041G Stålkule | CU4DGT 29JM42 PN21AA041G51NOK
SPEEDAIRE TT26148G Stålkule | CU4DGU 45P969 TT26148G62NOK
SPEEDAIRE TT15041G Stålkule | CU4DGV 45P361 TT15041G0NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TT2040800010100G Stålkule
0NOK / enhet