Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL63 Smøringståke | AE2UQL

SPEEDAIRE 4ZL63 Smøretåke

På lager
Vare: AE2UQL Modell: 4ZL63
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
3 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmøremaskin for luftlinje
JusteringstypeSkrutrekker
Body MaterialAluminum
SkålmaterialeMetall m / Siktglass
Skålstørrelse32.0 oz.
DomeGrønn 360 sikte/mating, hvor alle synlige oljedråper leveres til en enkelt pneumatisk komponent
Høyde12.45 "
Maks. Strømme275 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 F
PT11 / 2 "
Total høyde12.45 "
Total lengde4.32 "
Samlet bredde4.5 "
Rørløp (Ft.)15 til 20
Rørstørrelse1-1 / 2 "PT
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8479899899
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePTTotal høydeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL58 Smøremiddel 3/4 tommer | AE2UQF 4ZL58160 cfm3 / 4 "12.45 "3 / 4 "PT1 993 NOK
SPEEDAIRE 4ZL59 Smøremåke 3/4 tommer | AE2UQG 4ZL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "PT1 989 NOK
SPEEDAIRE 4ZL60 smøremaskin 1 tommer | AE2UQH 4ZL60275 cfm1"12.45 "1 "PT2 133 NOK
SPEEDAIRE 4ZL61 Smøremåke 1 In | AE2UQJ 4ZL61275 cfm1"12.45 "1 "PT2 661 NOK
SPEEDAIRE 4ZL62 Smøremaskin 1 1/2 In | AE2UQK 4ZL62275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "PT1 957 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL63 Smøretåke
3 563 NOK / enhet