Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 42VA64 Bur, 4 PK | CU4CGY

SPEEDAIRE 42VA64 Bur, 4 PK

På lager
Vare: CU4CGY Modell: 42VA64

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE M2098 Cage, Valve, lp Int | CU4CGZ 26DT69 M2098415NOK
SPEEDAIRE TTRL41034G Gear Cage | CU4CNF 45R247 TTRL41034G130NOK
SPEEDAIRE TT16019G Hammer Cage, 2YRG6 | CU4CNX 45P247 TT16019G119NOK
SPEEDAIRE TT26111G Hammer Cage, 2YRG7 | CU4CNY 45P973 TT26111G592NOK
SPEEDAIRE TT701013G Twin Cage | CU4DJY 45P210 TT701013G243NOK
SPEEDAIRE M2099 ventilhus, Lp eksos | CU4DKC 26DP47 M2099387NOK
SPEEDAIRE M2100 ventilhus | CU4DNT 26DP46 M2100360NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 42VA64 Bur, 4 PK
124NOK /pakke