Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC BD090-500-0410 Skivefjær krom innvendig diameter 1.614 tommer Pk 10 | AF7WLH 22RH84

SPEC BD090-500-0410 Skivefjær krom innvendig diameter 1.614 tommer Pk 10

På lager
Vare: AF7WLH Modell: BD090-500-0410Kryssref: 22RH84
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
2 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)54026N
Avbøyning @ Last2.06mm
Finishfosfat
Last @ avbøyning (kg)34013N
MaterialeChrome
Maks. Utenfor Dia.3.937 "
Min. Inne i Dia.1.614 "
Total høyde7.75mm
Tykkelse5mm
typenMetrisk skivefjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
SPEC BD063-350 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.22 Tommer Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm1 067 NOK
SPEC BD070-200-0255 Skivefjær krom innvendig diameter 1.004 tommer Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm807NOK
SPEC BD070-250-0305 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.201 Tommer Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm777NOK
SPEC BD070-300 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.398 Tommer Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm813NOK
SPEC BD070-300-0305 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.201 Tommer Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm813NOK
SPEC BD070-400 Skivefjær Krom innvendig diameter 1.398 tommer Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm1 018 NOK
SPEC BD020-125 Skivefjær Krom innvendig diameter 0.402 tommer Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC BD090-500-0410 Skivefjær krom innvendig diameter 1.614 tommer Pk 10
2 053 NOK / enhet