Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCX-1500-S Overgangsbøssing, 1-1/2 tomme størrelse, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR

SPEARS VALVES RCX-1500-S overgangsbøssing, 1-1/2 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NVY Modell: RCX-1500-SKryssref: 5UEP2 / RCX-1500-S GR
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergangsbøssing, CTS
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeIPS Spigot x CTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePlanleggPris
SPEARS VENTILER RCX-0750-S Overgangsbøssing, 3/4 tommers størrelse, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F180 Grader F3 / 4 "SDR 1156NOK
SPEARS VENTILER RCX-1000-S Overgangsbøssing, 1 tommers størrelse, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F180 Grader F1"SDR 1158NOK
SPEARS VENTILER RCX-2000-S Overgangsbøssing, 2 tommers størrelse, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F180 Grader F2"SDR 1199NOK
SPEARS VENTILER 4140-005 Overgangsbøssing, IPS-tapp x CTS-sokkel, 1/2 størrelse, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005Beige / solbrunIPS X CTS -hub600 psi200 Grader F1 / 2 "40290NOK
SPEARS VENTILER 4140-007 Overgangsbøssing, IPS-tapp x CTS-sokkel, 3/4 størrelse, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007Beige / solbrunIPS X CTS -hub480 PSI200 Grader F3 / 4 "40298NOK
SPEARS VENTILER 4140-010 Overgangsbøssing, IPS x Tapp x Sokkel, 1 størrelse, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Beige / solbrunIPS X CTS -hub450 psi200 Grader F1"40292NOK
SPEARS VENTILER 4140-012 Overgangsbøssing, IPS-tapp x CTS-sokkel, 1-1/4 størrelse, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012Beige / solbrunIPS X CTS -hub370 psi200 Grader F1.25 "40422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCX-1500-S overgangsbøssing, 1-1/2 tomme størrelse, CPVC
86NOK / enhet