Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI tomme størrelse, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR

SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI tommer, CPVC

På lager
Vare: AE6NUY Modell: RCT-0750-SKryssref: 5UEK9 / RCT-0750-S GR
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tomme størrelse, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR RCT-0500-S1 / 2 "10NOK
SPEARS VENTILER RCT-1000-S Tee, SDR-11, 1 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR RCT-1000-S1"94NOK
SPEARS VENTILER RCT-1250-S Tee, SDR-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "114NOK
SPEARS VENTILER RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 tommers slip, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR RCT-1500-S1.5 "147NOK
SPEARS VENTILER RCT-2000-S Tee, SDR-11, 2 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI tommer, CPVC
25NOK / enhet