Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCS-0750-S Street Albow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVP 5UEN4 / RCS-0750-S GR

SPEARS VALVES RCS-0750-S Street Albow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 tomme Slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NVP Modell: RCS-0750-SKryssref: 5UEN4 / RCS-0750-S GR
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub x CTS Spigot
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCS-0500-S Street Albow, 45 Deg., Sdr-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVN 5UEN3 / RCS-0500-S GR RCS-0500-S1 / 2 "29NOK
SPEARS VENTILER CS-0500-S Street Albow, 45 Deg., 1/2 tomme Størrelse, CPVC | BU7WPH CS-0500-S-24NOK
RFQ
SPEARS VENTILER CS-1000-S Street Albow, 45 Deg., 1 Tommer Størrelse, CPVC | BU7WPP CS-1000-S-93NOK
RFQ
SPEARS VENTILER CS-0750-S Street Albow, 45 Deg., 3/4 tomme Størrelse, CPVC | BU7WPR CS-0750-S-32NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCS-0750-S Street Albow, 45 Deg., Sdr-11, 3/4 tomme Slip, CPVC
37NOK / enhet