Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCE-0705-S Reduseringsalbue, 90 grader, 3/4 x 1/2 tomme Slip, CPVC | AE6NUQ 5UEK2 / RCE-0705-S GR

SPEARS VALVES RCE-0705-S Reduseringsalbue, 90 grader, 3/4 x 1/2 tommers slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NUQ Modell: RCE-0705-SKryss Ref: 5UEK2 / RCE-0705-S GR
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCE-0705-S Reduseringsalbue, 90 grader, 3/4 x 1/2 tommers slip, CPVC
32NOK / enhet