Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCB-62-S Bøssing, Sdr- 11, 2 x 3/4 tomme Slip, CPVC | AE6NTT 5UEH1 / RCB-62-S GR

SPEARS VALVES RCB-62-S bøssing, Sdr-11, 2 x 3/4 tommers glide, CPVC

På lager
Vare: AE6NTT Modell: RCB-62-SKryssreferanse: 5UEH1 / RCB-62-S GR
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Spigot x CTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2 "x 3/4"
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePlanleggPris
SPEARS VENTILER RCB-21-S Bøssing, 3/4 x 1/2 tommers slip, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 grader F3 / 4 "x 1 / 2"SDR 1117NOK
SPEARS VENTILER RCB-31-S Bøssing, 1 x 1/2 tomme Slip, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 grader F1 "x 1/2"SDR 1143NOK
SPEARS VENTILER RCB-32-S Bøssing, 1 x 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi @ 73 grader F1 "x 3/4"SDR 1142NOK
SPEARS VENTILER RCB-41-S Bøssing, 1-1/4 x 1/2 tommers slip, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 grader F1-1/4" x 1/2"SDR 1156NOK
SPEARS VENTILER RCB-42-S Bøssing, 1-1/4 x 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"4054NOK
SPEARS VENTILER RCB-43-S Bøssing, 1-1/4 x 1 Tommers Slip, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"4049NOK
SPEARS VENTILER RCB-51-S Bøssing, 1-1/2 x 1/2 tommers slip, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"4063NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCB-62-S bøssing, Sdr-11, 2 x 3/4 tommers glide, CPVC
126NOK / enhet