Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER EJ22-015C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 1-1/2 størrelse, CPVC | AD7DEW 4DMZ4

SPEARS VALVES EJ22-015C Elastomer ekspansjonsledd, sokkel, EPDM, 1-1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AD7DEW Modell: EJ22-015CKryssreferanse: 4DMZ4
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
8 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
TilkoblingStikkontakt
Elastomer materialeEPDM
MaterialeCPVC -elastomer
Maks. Trykkvurdering235
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200F
Total lengde8.625 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Reiselengde6 inn.
typenCPVC -elastomer
Vakuumvurdering26 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER EJ22-010C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 1 størrelse, CPVC | AD7DEV 4DMZ3 EJ22-010C8.187 "1"6 704 NOK
SPEARS VENTILER EJ22-020C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 2 størrelse, CPVC | AD7DEX 4DMZ5 EJ22-020C8.875 "2"11 131 NOK
SPEARS VENTILER EJ22-030C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 3 størrelse, CPVC | AD7DEY 4DMZ6 EJ22-030C10 "3"22 171 NOK
SPEARS VENTILER EJ22-007C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 3/4 størrelse, CPVC | BU7XXL EJ22-007C--3 753 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER EJ22-012C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 1-1/4 størrelse, CPVC | BU7XXN EJ22-012C--4 679 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER EJ22-025C Elastomer ekspansjonsledd, muffe, EPDM, 2-1/2 størrelse, CPVC | BU7XXR EJ22-025C--10 454 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-015C Elastomer ekspansjonsledd, sokkel, EPDM, 1-1/2 størrelse, CPVC
8 919 NOK / enhet