Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 867-532SR Spesialforsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 6 x 4 tommers størrelse, PVC | AC8VWV 3EDU9

SPEARS VALVES 867-532SR spesialforsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 6 x 4 tommers størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8VWV Modell: 867-532SRKryssref: 3EDU9
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
4 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeEPDM
MaterialePVC
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.73 F
Uttakstilkobling4 "FIPT
Utløpsrørstørrelse4"
Rørstørrelse6"
Nødvendig hullstørrelse4"
Planlegg80
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressMaks. Temp.UttakstilkoblingRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 867-335SR Spesiell forsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 3 x 1 tommers størrelse, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"1 513 NOK
SPEARS VENTILER 867-337SR Spesiell forsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 3 x 1-1/2 tomme størrelse, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"1 660 NOK
SPEARS VENTILER 867-338SR Spesiell forsterket klem-på sal, EPDM, sink, 3 x 2 tommer størrelse, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"1 425 NOK
SPEARS VENTILER 867-415SR Spesialforsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 4 x 1/2 tomme størrelse, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"1 998 NOK
SPEARS VENTILER 867-416SR Spesiell forsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 4 x 3/4 tomme størrelse, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"1 802 NOK
SPEARS VENTILER 867-417SR Spesiell forsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 4 x 1 tomme størrelse, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"1 802 NOK
SPEARS VENTILER 867-419SR Spesiell forsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 4 x 1-1/2 tomme størrelse, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"1 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 867-532SR spesialforsterket klem-på-sal, EPDM, sink, 6 x 4 tommers størrelse, PVC
4 529 NOK / enhet