Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 826-015X6 ekspansjonsledd, sokkel x 6 tommers vandring, EPDM, 1-1/2 tommers størrelse, PVC | AD7DDZ 4DMX2

SPEARS VALVES 826-015X6 ekspansjonsledd, sokkel x 6 tommers vandring, EPDM, 1-1/2 tommers størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7DDZ Modell: 826-015X6Kryssref: 4DMX2
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
12 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
TilkoblingStikkontakt
MaterialePVC
Maks. Trykkvurdering235
Maks. Temp. Rekkevidde (F)140F
Total lengde16.125 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "
ForsegleEPDM
Reiselengde6 inn.
typenPVC
Vakuumvurdering30 "HG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1835
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeRørstørrelseVakuumvurderingPris
SPEARS VENTILER 826-010X6 ekspansjonsledd, sokkel x 6 tommers vandring, EPDM, 1 tommers størrelse, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG9 762 NOK
SPEARS VENTILER 826-020X6 ekspansjonsledd, sokkel x 6 tommers vandring, EPDM, 2 tommers størrelse, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG13 458 NOK
SPEARS VENTILER 826-030X6 ekspansjonsledd, muffe x 6 tommers vandring, EPDM, 3 tommers størrelse, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG18 157 NOK
SPEARS VENTILER 826-040X6 ekspansjonsledd, muffe x 6 tommers vandring, EPDM, 4 tommers størrelse, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG16 908 NOK
SPEARS VENTILER 826-060X6 ekspansjonsledd, muffe x 6 tommers vandring, EPDM, 6 tommers størrelse, PVC | AD7DED 4DMX6 826-060X622.75 "6"24 "Hg28 172 NOK
SPEARS VENTILER 826-010X12 ekspansjonsledd, muffe x 12 tommers vandring, EPDM, 1 tommers størrelse, PVC | BU7CEC 826-010X12---8 134 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 826-005X6 ekspansjonsledd, muffe x 6 tommers vandring, EPDM, 1/2 tomme størrelse, PVC | BU7CEE 826-005X6---5 706 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 826-015X6 ekspansjonsledd, sokkel x 6 tommers vandring, EPDM, 1-1/2 tommers størrelse, PVC
12 031 NOK / enhet