Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1885-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 1-1/4 x 12 Størrelse, PVC | AC9LJJ 3HFT3

SPEARS VALVES 1885-120 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x 12 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LJJ Modell: 1885-120Kryssref: 3HFT3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde12 "
MaterialePVC
Maks. Press260 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1885-020 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x 2 størrelse, PVC | AC9LJE 3HFR8 1885-0202"48NOK
SPEARS VENTILER 1885-030 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x 3 størrelse, PVC | AC9LJF 3HFR9 1885-0303"54NOK
SPEARS VENTILER 1885-040 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x 4 størrelse, PVC | AC9LJG 3HFT1 1885-0404"68NOK
SPEARS VENTILER 1885-060 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x 6 størrelse, PVC | AC9LJH 3HFT2 1885-0606"87NOK
SPEARS VENTILER 1885-480 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 1-1/4 x 48 Størrelse, PVC | BU7MDM 1885-480-279NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1885-030BC Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1-1/4 x 3 størrelse, PVC | BU7QET 1885-030 f.Kr.-43NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1885-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x CL størrelse, PVC | BU7QEX 1885-005-29NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1885-120 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1-1/4 x 12 størrelse, PVC
145NOK / enhet