Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN S-2005-HBFBN Dusjhode, filtrert | CD9ZNU

SPEAKMAN S-2005-HBFBN Dusjhode, filtrert

På lager
Vare: CD9ZNU Modell: S-2005-HBFBN
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
1 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjhode
FinishBørstet nikkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Speakman S-2005-HBFBN dusjhode er et multifunksjons fast dusjtilbehør som lar brukere endre vannstrålemønster som spenner fra en konsentrert massasje til en mild bred sprayinnstilling.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med 58 tilpassbare sprayer med en strømningshastighet på 2-1/2 gallon per / minutt og har Anystream sprayteknologi som lar dusjhodet gi en 360 graders rotasjon til sprayjusteringsmekanismen (håndtak eller frontplate).
  • Denne justerbarhetsmekanismen lar brukeren foreta små trinnvise justeringer av sprøytehodet og enkelt skifte etter behov.
  • Hver enhet har senterdyser for å levere massasjestrømmer for å slappe av såre muskler.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer du dusjhodet?

A.

  • Påfør teflontape (inkludert) på utløpssiden av dusjarmen med klokken.
  • Tre dusjhodet på dusjarmen ved å vri det med klokken og trekk til med en justerbar skiftenøkkel. Slå nå på vanntilførselen og se etter lekkasjer.
  • Juster sprøytemønsteret ved å rotere sidehåndtaket.

Sp. Hva er funksjonen til det interne filtreringssystemet?

A. Den leveres med et internt filtreringssystem som fjerner opptil 99 prosent av klor, jern, skitt og andre skadelige forurensninger fra dusjvannet.

Sp. Hva skal jeg gjøre hvis dusjhodet viser et plutselig tap i ytelse?

A.

  • Speakman dusjhode med filter kan vise et plutselig tap i ytelse som er forårsaket av sedimenter eller rusk samlet fra vannforsyningen.
  • Snu filteret 180 grader og renn vann gjennom filteret ved vasken.
  • Hvis filteret slipper ut misfarget vann, bekrefter det at det er skitt og rusk i enheten. Skift filteret umiddelbart.
  • Roter låseringen på dusjhodet for å låse opp posisjonen og fjern det eksisterende filteret og kast det.
  • Fjern beskyttelsesfilmen fra både innløpet og utløpet til det nye filteret og installer det på samme måte som forklart tidligere.
  • Et nytt filter er klart til bruk.

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakPris
SPEAKMAN FS-1 erstatningsdusjfilter | CD9ZMQ FS-1-Utskiftningsfilter523NOK
SPEAKMAN S-2005-HB-BC Dusjhode | CD9ZNN S-2005-HB-BCBørstet kromDusjhode659NOK
SPEAKMAN S-2005-HBBNE175 Lavstrøms dusjhode | CD9ZNP S-2005-HBBNE175Børstet nikkelDusjhode med lavt flow703NOK
RFQ
SPEAKMAN S-2005-HB-E175 Lavstrøms dusjhode | CD9ZNQ S-2005-HB-E175Polert ChromeDusjhode med lavt flow722NOK
SPEAKMAN S-2005-HB-E2 Lavstrøms dusjhode | CD9ZNR S-2005-HB-E2Polert ChromeDusjhode med lavt flow581NOK
SPEAKMAN S-2005-HBF Dusjhode, filtrert | CD9ZNT S-2005-HBFPolert ChromeDusjhode1 000 NOK
SPEAKMAN S-2005-HBFBNE2 Dusjhode med lavt gjennomstrømning, filtrert | CD9ZNV S-2005-HBFBNE2Børstet nikkelDusjhode med lavt flow1 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN S-2005-HBFBN Dusjhode, filtrert
1 235 NOK / enhet