Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOSS 218FRUS4PB Hengsel Brannklassifisert sateng messing 4 5/8 In | AD6TDU 4ACZ3

SOSS 218FRUS4PB Hengsel Brannklassifisert sateng messing 4 5/8 In

På lager
Vare: AD6TDU Modell: 218FRUS4PBKryssreferanse: 4ACZ3
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklassifisert hengsel
FARGEMessing
HjørnerRund
Dørbladets lengde4.625 "
Dørbladbredde1.125 "
Dørtykkelse1.75 "
FinishSatin messing
Rammebladlengde4.625 "
Ramme bladbredde1.125 "
maskinvareInkludert
Høyde4.625 "
Hull per blad4
Bladtykkelse1-41 / 64 "
LastekapasitetHeavy Duty
MaterialeZamac og stål
MonteringFull Mortise
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8302106090
OpprinnelseslandSG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOSS 218FRUS4PB Hengsel Brannklassifisert sateng messing 4 5/8 In
720NOK / enhet