SOLBERG FS-235P-400 Lyddemper 4 Tommers Mnpt Out 520 Cfm Max Poly | AB3GQR 1TBZ7

SOLBERG FS-235P-400 lyddemper 4 tommers Mnpt Out 520 Cfm Max Poly

På lager
Vare: AB3GQR Modell: FS-235P-400Kryssref: 1TBZ7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilencer
(M) NPT-uttak (in.)4
utformingLyddemperrør
Diameter16 "
FiltereffektivitetOver 99%
Filter Mediapolyester
Filtervurdering5 mikron
Høyde14 "
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme520 cfm
Brystvorte lengde (in.)4
Støyreduksjonsvurdering NRR5 til 15 dB
Outlet4 (M) PT
Temp. Område-15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.16
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeSakMaks. StrømmeOutletPris
SOLBERG FS-231P-200 Lyddemper 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Filterlyddemper135 cfm2 (M) PT2 516 NOK
SOLBERG FS-231P-250 Lyddemper 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Filterlyddemper195 cfm2-1 / 2 (M) PT2 503 NOK
SOLBERG FS-235P-300 Lyddemper 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1 FS-235P-30016 "13 "Filterlyddemper300 cfm3 (M) PT4 967 NOK
SOLBERG FS-275P-400 Lyddemper 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Filterlyddemper520 cfm4 (M) PT6 104 NOK
SOLBERG FS-275P-500 Lyddemper 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Filterlyddemper800 cfm5 (M) PT6 236 NOK
SOLBERG FS-275P-600 Lyddemper 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Filterlyddemper1100 cfm6 (M) PT6 720 NOK
SOLBERG FS-275P-400F Lyddemper 4 Flens Ut 520 Max Cfm | AD2LLN 3RAV5 FS-275P-400F16 "14 "Filterlyddemper520 cfm4 Flens6 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG FS-235P-400 lyddemper 4 tommers Mnpt Out 520 Cfm Max Poly
5 262 NOK / enhet