Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1 / 2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGZ 20LG88

SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WGZ Modell: SVHN16-16FKryssreferanse: 20LG88
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
4 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet35 gpm
Lengde2 9 / 16 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press2000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPHN16-16F Nippel 1-11-1 / 2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 gpm2 7 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 611 NOK
SNAP-TITE SVHN16-16M Nippel 1-11-1 / 2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 gpm3 3 / 32 "2000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet5 584 NOK
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Koblingsnippel 1-11-1 / 2 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet5 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHN16-16F Nippel 1-11-1/2 1 tommers kropp 316 rustfritt stål
4 897 NOK / enhet