Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4036X 014 Kryss 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB3EMB 1RTA9

SMITH-COOPER S4036X 014 Cross 1 1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB3EMB Modell: S4036X 014Kryssreferanse: 1RTA9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2-31 / 32 "
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4036X 001 Kryss 1/8 tommer 316 rustfritt stål | AB3ELL 1RRZ4 S4036X 0017 / 8 "1 / 8 "400NOK
SMITH-COOPER S4036X 002 Kryss 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AB3ELN 1RRZ6 S4036X 0021"1 / 4 "784NOK
SMITH-COOPER S4036X 003 Kryss 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AB3ELQ 1RRZ8 S4036X 0031 5 / 16 "3 / 8 "750NOK
SMITH-COOPER S4036X 006 Kryss 3/4 tommer 316 rustfritt stål | AB3ELV 1RTA3 S4036X 0061 13 / 16 "3 / 4 "1 525 NOK
SMITH-COOPER S4036X 010 Cross 1 Tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3ELX 1RTA5 S4036X 0102.187 "1"2 178 NOK
SMITH-COOPER S4036X 012 Kryss 1 1/4 tomme 316 rustfritt stål | AB3ELZ 1RTA7 S4036X 0122.437 "1.25 "3 919 NOK
SMITH-COOPER S4036X 020 Cross 2 Tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EMC 1RTB2 S4036X 0203-5 / 16 "2"9 483 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4036X 014 Cross 1 1/2 tommer 316 rustfritt stål
4 379 NOK / enhet