Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3416HB010003B Sekskantreduserende bøssing 1 x 3/8 tommer 316 rustfritt stål | AB3ERJ 1RTT8

SMITH-COOPER S3416HB010003B sekskantreduserende bøssing 1 x 3/8 tomme 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AB3ERJ Modell: S3416HB010003BKryssreferanse: 1RTT8
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Reduserende Bushing
Body Material316 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Maks. Press3000 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.1.375 "
Rørstørrelse1 "x 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3416HB024010B Sekskantbøssing 2 1/2 x 1 tommers 316 rustfritt stål | AB2FNZ 1LTY2 S3416HB024010B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2-1 / 2 "x 1"1 995 NOK
SMITH-COOPER S3416HB024012B Sekskantbøssing 2 1/2 x 1 1/4 In | AB2FPB 1LTY4 S3416HB024012B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2-1/2" x 1-1/4"2 107 NOK
SMITH-COOPER S3416HB024014B Sekskantreduserende bøssing 2 1/2 x 1 1/2 In | AB2FPD 1LTY6 S3416HB024014B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3"2-1/2" x 1-1/2"2 049 NOK
SMITH-COOPER S3416HB030010B Sekskantbøssing 3 x 1 tommer 316 rustfritt stål | AB2FPE 1LTY8 S3416HB030010B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.5 "3 "x 1"2 835 NOK
SMITH-COOPER S3416HB030012B Sekskantbøyle 3 x 1 1/4 tommers 316 rustfritt stål | AB2FPG 1LTZ1 S3416HB030012B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.5 "3 "x 1-1 / 4"1 890 NOK
SMITH-COOPER S3416HB030014B Sekskantreduserende bøssing 3 x 1 1/2 tomme 316 rustfritt stål | AB2FPJ 1LTZ3 S3416HB030014B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.5 "3 "x 1-1 / 2"2 403 NOK
SMITH-COOPER S3416HB030020B Sekskantbøyle 3 x 2 tommer 316 rustfritt stål | AB2FPL 1LTZ5 S3416HB030020B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3.5 "3 "x 2"2 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3416HB010003B sekskantreduserende bøssing 1 x 3/8 tomme 316 rustfritt stål
299NOK / enhet