Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S2214MA006 Stub End Type A 3/4 inch 304l Ss | AB2GCA 1LVK9

SMITH-COOPER S2214MA006 Stubbende Type A 3/4 Tommer 304l Ss

På lager
Vare: AB2GCA Modell: S2214MA006Kryssref: 1LVK9
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStubbe ende type A
Body Material304L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePlanleggPris
SMITH-COOPER S2214MA004 Stub End Type A 1/2 inch 304L SS | AB2GBY 1LVK7 S2214MA0041 / 2 "10316NOK
SMITH-COOPER S2214MA010 Stubbe End 1 Inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCC 1LVL2 S2214MA0101"10366NOK
SMITH-COOPER S2214MA012 Stub End Type A 1 1/4 inch 304l Ss | AB2GCE 1LVL4 S2214MA0121.25 "10976NOK
SMITH-COOPER S2214MA014 Stubbe ende type A 1 1/2 tommer 304l Ss | AB2GCG 1LVL6 S2214MA0141.5 "10432NOK
SMITH-COOPER S2214MA020 Stubbe End 2 Inch Butt Weld 304l Ss | AB2GCJ 1LVL8 S2214MA0202"10430NOK
SMITH-COOPER S2214MA024 Stub End Type A 2 1/2 inch 304l Ss | AB2GCL 1LVN1 S2214MA0242.5 "101 379 NOK
SMITH-COOPER S2214MA030 Stub End Type A 3 inch 304l Ss | AB2GCN 1LVN3 S2214MA0303"10911NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S2214MA006 Stubbende Type A 3/4 Tommer 304l Ss
424NOK / enhet