Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S2014F 014 Albue 45 D lang radius 1.5 tommers butt weld | AB2FZZ 1LVE6

SMITH-COOPER S2014F 014 Albue 45 D lang radius 1.5 tommers stumpsveis

På lager
Vare: AB2FZZ Modell: S2014F 014Kryssref: 1LVE6
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang radius albue, 45 grader
Body Material304L Stainless Steel
TilkoblingstypeRumpsveis
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307230000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialRørstørrelsePlanleggPris
SMITH-COOPER S2014F 004 Albue 45 grader 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AB2FZQ 1LVD7 S2014F 004304L Stainless Steel1 / 2 "10205NOK
SMITH-COOPER S2014F 006 Albue 45 grader 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FZT 1LVD9 S2014F 006304L Stainless Steel3 / 4 "10203NOK
SMITH-COOPER S2014F 010 albue 45 grader 1 tommers 304 rustfritt stål | AB2FZV 1LVE2 S2014F 010304L Stainless Steel1"10222NOK
SMITH-COOPER S2014F 012 Albue 45 D Long Radius 1.25 Inch Butt Weld | AB2FZX 1LVE4 S2014F 012304L Stainless Steel1.25 "10358NOK
SMITH-COOPER S2014F 020 Albue 45 grader 2 "304L rustfritt stål | AB2GAB 1LVE8 S2014F 020304L Stainless Steel2"10287NOK
SMITH-COOPER S2014F 024 Albue 45 D lang radius 2.5 tommers butt weld | AB2GAD 1LVF1 S2014F 024304L Stainless Steel2.5 "10462NOK
SMITH-COOPER S2014F 030 Albue 45 grader 3 tommer 304 rustfritt stål | AB2GAE 1LVF3 S2014F 030304L Stainless Steel3"10492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S2014F 014 Albue 45 D lang radius 1.5 tommers stumpsveis
241NOK / enhet