Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S1036SW4004N Stikkontakt sveiseflens smidd 1/2 tommers 316 rustfritt stål | AD8CAR 4HVU4

SMITH-COOPER S1036SW4004N Sokkelsveiseflens smidd 1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8CAR Modell: S1036SW4004NKryssref: 4HVU4
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
1 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt sveiseflens
Body MaterialSmidd 316 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk300 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.3.75 "
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1034SW4004N Stikkontakt sveiseflens smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NSmidd 304 rustfritt stål43.75 "1 / 2 "881NOK
SMITH-COOPER S1034SW4010N Sokkelsveisflens smidd 1 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NSmidd 304 rustfritt stål44.875 "1"995NOK
SMITH-COOPER S1034SW4012N Stikkontakt sveiseflens smidd 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAK 4HVT7 S1034SW4012NSmidd 304 rustfritt stål45.25 "1.25 "1 432 NOK
SMITH-COOPER S1034SW4014N Stikkontakt sveiseflens smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAL 4HVT8 S1034SW4014NSmidd 304 rustfritt stål46.125 "1.5 "1 520 NOK
SMITH-COOPER S1034SW4020N Stikkontakt sveiseflens smidd 2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NSmidd 304 rustfritt stål86.5 "2"1 696 NOK
SMITH-COOPER S1034SW4024N Stikkontakt sveiseflens smidd 2 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NSmidd 304 rustfritt stål87.5 "2.5 "2 506 NOK
SMITH-COOPER S1034SW4030N Stikkontakt sveiseflens smidd 3 tommers 304 rustfritt stål | AD8CAP 4HVU2 S1034SW4030NSmidd 304 rustfritt stål88.25 "3"2 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1036SW4004N Sokkelsveiseflens smidd 1/2 tommer 316 rustfritt stål
1 199 NOK / enhet