Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING VCR-4-1/2-E Sporrulle V-spor Eksentrisk 4-1/2 In | AA7DQD 15U635

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Sporrulle V-spor Eksentrisk 4-1 / 2 In

På lager
Vare: AA7DQD Modell: VCR-4-1/2-EKryssreferanse: 15U635
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
5 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Dynamisk lastekapasitet14,300 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.4.5 "
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypeV-Groove, eksentrisk
Rullebredde2"
Statisk lastekapasitet16,000 lb.
Stud Dia.1.25 "
Stud Lengde2.5 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse13
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitetTrådstørrelseRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Pris
SMITH BEARING VCR-2-E Sporrulle V-spor Eksentrisk 2 In | AA7DQA 15U632 VCR-2-E0.625 "Ball1350 lb.1 / 2-202"0.843 "600 lb.0.5 "2 602 NOK
SMITH BEARING VCR-2-1/2-E Sporrulle V-spor Eksentrisk 2-1/2 In | AA7DQB 15U633 VCR-2-1 / 2-E0.875 "Ball2760 lb.3 / 4-162.5 "1.312 "1100 lb.0.75 "2 720 NOK
SMITH BEARING VCR-3-1/2-E Sporrulle V-spor Eksentrisk 3-1/2 In | AA7DQC 15U634 VCR-3-1 / 2-E1.125 "Ball3490 lb.7 / 8-143.5 "1.687 "2000 lb.0.875 "3 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING VCR-4-1 / 2-E Sporrulle V-spor Eksentrisk 4-1 / 2 In
5 421 NOK / enhet