SMITH BEARING PCR-5 Track Roller Stud Rulle Diameter 5 Tommer | AA7DLW 15U558

SMITH BEARING PCR-5 Track Roller Stud Rulle Diameter 5 tommer

På lager
Vare: AA7DLW Modell: PCR-5Kryssreferanse: 15U558

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeAlloy Steel
Bearing TypeKonisk rulle
Dynamisk lastekapasitet35,800 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.5"
RullematerialeAlloy Steel
ValsetypePlain
Rullebredde3"
Statisk lastekapasitet40,000 lb.
Stud Dia.2"
Stud Lengde4.5 "
Stud materialeAlloy Steel
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse2-12
typenStud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5725
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud LengdeBearing TypeDynamisk lastekapasitettråd LengdeTrådstørrelseRulle Dia.ValsetypeRullebreddePris
SMITH BEARING PCR-1 Sporrullebolt Diameter 1 tomme | AA7DLE 15U543 PCR-11"Ball630 lb.0.5 "7 / 16-201"Plain0.781 "1 059 NOK
SMITH BEARING PCR-1-1/8 Track Roller Stud Rulle Diameter 1-1/8 tomme | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Ball630 lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Plain0.781 "1 097 NOK
SMITH BEARING PCR-1-1/4 Sporrullebolt Diameter 1-1/4 tomme | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Ball1350 lb.0.625 "1 / 2-201.25 "Plain0.843 "1 114 NOK
SMITH BEARING PCR-1-3/8 Sporrullebolt Diameter 1-3/8 tomme | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Ball1350 lb.0.625 "1 / 2-201.375 "Plain0.843 "1 137 NOK
SMITH BEARING PCR-1-1/2 Sporrullebolt Diameter 1-1/2 tomme | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Ball2520 lb.0.75 "5 / 8-181.5 "Plain1.187 "1 233 NOK
SMITH BEARING PCR-1-3/4 Sporrullebolt Diameter 1-3/4 tomme | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Ball2520 lb.0.875 "3 / 4-161.75 "Plain1.187 "1 187 NOK
SMITH BEARING PCR-2 Sporrullebolt Diameter 2 tommer | AA7DLL 15U549 PCR-22"Ball3490 lb.1.125 "7 / 8-142"Plain1.687 "1 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING PCR-5 Track Roller Stud Rulle Diameter 5 tommer
10 386 NOK / enhet