Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH BEARING HR-3-1/2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud sekskantsokk | AA3XNL 11Y165

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock

På lager
Vare: AA3XNL Modell: HR-3-1/2-XBCKryssref: 11Y165
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
5 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamera følger
Byråets samsvarABMA
LagermaterialeKarbonstål
Bearing TypeNålerulle, forseglet
Dynamisk lastekapasitet15280 lb.
Antall lagreEnkel Row
Rulle Dia.3.5 "
RullematerialeKarbonstål
ValsetypeKronet, sekskantet hode
Rullebredde2"
Statisk lastekapasitet33000 lb.
Stud Dia.1.75 "
Stud Lengde2.75 "
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse13
typenTung stud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8482105060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseDynamisk lastekapasitetRulle Dia.RullebreddeStatisk lastekapasitetStud Dia.Stud Lengdetråd LengdePris
SMITH BEARING HR-1/2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 lb.0.5 "0.375 "1590 lb.0.25 "0.625 "0.25 "609NOK
SMITH BEARING HR-5/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "611NOK
SMITH BEARING HR-3/4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "567NOK
SMITH BEARING HR-7/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "544NOK
SMITH BEARING HR-1-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "669NOK
SMITH BEARING HR-1-1/8-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud sekskantsokk | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 lb.1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "662NOK
SMITH BEARING HR-1-1/4-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 lb.1.25 "0.75 "8600 lb.0.75 "1.25 "0.625 "782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH BEARING HR-3-1 / 2-XBC Cam Follower Crowned Heavy Stud Hex Sock
5 694 NOK / enhet