Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZFC051-01B Vakuumfilter Inline 1/8 | AC4TCW 30J535

SMC VALVES ZFC051-01B Vakuumfilter Inline 1/8

På lager
Vare: AC4TCW Modell: ZFC051-01BKryssref: 30J535

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumfilter
KonfigurasjonPå linje
Filtrering10 Micron
Maks. Strømme7 LPM (0.35 SCFM)
Portstørrelse1/8 Rør
PorttypeTube
trykk~~POS=TRUNC Range-100 til 0 Kpa
Temp. Område0 til 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8421398090
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZFC051-01B Vakuumfilter Inline 1/8
157NOK / enhet