Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER ZFB301-11 Vakuumfilter 90 grader 3/8 | AC4TDC 30J541

SMC VALVES ZFB301-11 Vakuumfilter 90 grader 3/8

På lager
Vare: AC4TDC Modell: ZFB301-11Kryssref: 30J541

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumfilter
Konfigurasjon90 Degree
Filtrering30 Micron
Maks. Strømme75 LPM (2.4 SCFM)
Portstørrelse3/8 Rør
PorttypeTube
trykk~~POS=TRUNC Range-100 til 0 Kpa
Temp. Område0 til 60 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8421398090
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES ZFB301-11 Vakuumfilter 90 grader 3/8
309NOK / enhet